그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 케이스 |
색상 | 검정 |
건설 | 비닐 |
외부 깊이 | 4-1 / 2 " |
외부 길이 | 17 " |
외부 폭 | 11 " |
안쪽 깊이 | 4" |
내부 길이 | 16 " |
안쪽 너비 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4202929026 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 건설 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-58-AL | 파란색 | 하드 플라스틱 | 4" | 20 " | 7.25 " | ₩ 222,757 | ||
CC-17 / 34 | 검정 | 하드 플라스틱 | 3.5 " | 15.5 " | 12 " | ₩ 178,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.