그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 3600 초. |
가변 감속 시간 | 3600 초. |
제어 유형 | 키패드 / 리모컨 |
깊이 | 6.42 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED |
표시 | RPM |
제동 | 가능 |
Enclosure | NEMA 1 |
높이 | 10.24 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 380-480 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 1 |
맥스. 출력 암페어 | 1.9 |
출력 주파수 범위 | 0.1에서 120 Hz로 |
Output Voltage | 380-480 VAC |
보호 | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 200% |
1Hz에서 토크 | 200% |
폭 | 5.91 " |
선박 중량 (kg) | 3.98 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | CN |
모델 | Output Voltage | 깊이 | 유형 표시 | 보호 | 토크 시작 | 폭 | Enclosure | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 336,507 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 347,007 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ₩ 387,345 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 547,750 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 548,520 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 640,325 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ₩ 708,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.