그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초안 인감 |
색상 | 회색 |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 펠트 |
자재 | 펠트 |
실장 형 | 네일 / 압정 / 스테이플 |
전체 높이 | 3 / 16 " |
전체 길이 | 17ft. |
전체 폭 | 1.25 " |
판매 | 롤 |
유연성 유지 | 화씨 40도 ~ 100도 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 5602100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 색상 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 자재 | 실장 형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V27WA | 9 / 16 " | 백 | 백 | EPDM | EPDM | 찰싹 | 5 / 16 " | 10ft. | ₩ 27,440 | ||
V27GA | 9 / 16 " | 회색 | 회색 | EPDM | EPDM | 찰싹 | 5 / 16 " | 10ft. | ₩ 27,440 | ||
S258 / 17H | 5 / 8 " | 회색 | 회색 | 펠트 | 펠트 | 네일 / 압정 / 스테이플 | 3 / 16 " | 17ft. | ₩ 3,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.