그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도계 |
배터리 타입 | LR44 |
교정 인증서 | NIST, FDA |
디스플레이 | LCD |
높이 | 1 13 / 16 " |
분해능 | 0.1 학위 |
온도 정확성 | 섭씨 1도, 화씨 2도 |
온도. 범위 | 14도 ~ 122도, -58도 ~ 158도 F |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9025114000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.