그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐리지 볼트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
캐리지 볼트 유형 | 캐리지 볼트 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
드릴 크기 | 17 / 32 " |
패스너 마감 | NL-19 (SM) |
패스너 길이 | 4 1 / 2 |
마감재 | NL-19 (SM) |
학년 | 18-8 |
머리 Dia. | 1.094 " |
머리 높이 | 0.27 " |
헤드 유형 | 마차 |
길이 | 4 1 / 2 " |
넥 타입 | 사각형. |
정사각형 높이 | 0.250 "~ 0.281" |
정사각형 너비 | 0.515 " |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 100,000 ~ 125,000 psi |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
원산지 | 대만 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.