플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBJ 36RG98

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 육각 헤드 캡 나사, 3/8-16 X 2-1/2인치 크기, 스테인리스 스틸, 비등급, 10Pk

재고 있음 있음
항목: AH7CBJ 모델: FB3HEXB3816212P10크로스 참조: 36RG98

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 51,782 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재스테인리스 강
직경 / 나사 크기3 / 8 "-16
마감재 NL-19 (SM)
학년316
머리 높이15 / 64 "
헤드 유형마녀
헤드 폭9 / 16 "
길이2.5 "
최소 나사산 길이1"
로크웰 경도B80에서 C32
측정 시스템인치
인장 강도85,000에서 150,000 PSI로
스레드 방향오른손
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형UNC (일반)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.4
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)7.62
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB3816212P10 육각 헤드 캡 나사, 3/8-16 X 2-1/2인치 크기, 스테인리스 스틸, 비등급, 10Pk
₩ 51,782 /팩