그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 너트 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | M8x1.25 |
패스너 마감 | NL-19 (SM) |
마감재 | NL-19 (SM) |
학년 | A4 |
길이 | 24mm |
너트 유형 | 커플 링 너트 |
스타일 | 커플 링 너트 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 메트릭 |
아파트 너비 | 13 mm |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 학년 | 길이 | 측정 시스템 | 나사 유형 | 아파트 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB3CP1024P3 | # 10-24 | A4 | 3 / 4 " | 인치 | UNC (일반) | 3 / 8 " | ₩ 82,250 | ||
FB3CP1032P3 | # 10-32 | A4 | 3 / 4 " | 인치 | UNC (일반) | 3 / 8 " | ₩ 86,205 | ||
FB3CP1213P3 | 1 / 2 "-13 | A4 | 1 1 / 4 " | 인치 | UNC (일반) | 5 / 8 " | ₩ 109,556 | RFQ
| |
FB3CP1420P3 | 1 / 4 "-20 | A4 | 7 / 8 " | 인치 | UNC (일반) | 3 / 8 " | ₩ 79,825 | RFQ
| |
FB3CP18 | 1-8 | A4 | 2 1 / 2 " | 인치 | UNC (일반) | 1 3/8 인치 | ₩ 318,167 | ||
FB3CP3410 | 3 / 4 "-10 | A4 | 2" | 인치 | UNC (일반) | 1" | ₩ 101,657 | ||
FB3CP3816P3 | 3 / 8 "-16 | A4 | 1 1 / 8 | 인치 | UNC (일반) | 1 / 2 " | ₩ 74,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.