FOL-DA-TANK FDTA-2500 ALUM 접이식 프레임 휴대용 탱크, 알루미늄, 63oz. 비닐, 2500갤런
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접이식 프레임 탱크 |
생산 능력 | 2500 갤런 |
닫힌 차원 | 12 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
자료 유형 | 63 온스 비닐 |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 닫힌 차원 | 색상 | 자료 유형 | 열린 차원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 17 온스 HPR | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,838,909 | |
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 22 온스 HPR | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 5,264,000 | |
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | 레드 / 옐로우 / 블랙 / 블루 / 그린 | 22 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 3,902,181 | |
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | 레드 / 옐로우 / 오렌지 / 블랙 | 30 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,528,363 | |
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | - | 41 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 4,879,636 | |
FDTA-1000 명반 | 1000 갤런 | 8 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | - | 63 온스 비닐 | 8 피트 3 인치 x 8 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 5,656,000 | |
FDTA-1500 명반 | 1500 갤런 | 10 피트 3 인치 x 8 인치 x 29 인치 | 빨강 / 황색 | 17 온스 HPR | 10 피트 3 인치 x 10 피트 3 인치 x 29 인치 | ₩ 5,449,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.