항목 | 통합 된 로터리 교체 펌프 샤프트 씰 |
재료 내용 코드 | VCFJF |
최대 온도 | 400 F |
최소 온도 평가 | -25 화씨 |
공칭 작업 길이 (인치) | 0.718 |
교체 | 5P413 |
씰 타입 | 16 |
시트 보어 | 1.375 " |
시트 두께 | 0.406 " |
샤프트 크기 | 3/4 인치 |
표준 산업 씰 번호 | 201V, 851V |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8484200000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.