그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통합 된 로터리 교체 펌프 샤프트 씰 |
재료 내용 코드 | VCFJF |
최대 온도 | 400 F |
최소 온도 평가 | -25 화씨 |
공칭 작업 길이 (인치) | 0.718 |
교체 | 5P408 |
씰 타입 | 16 |
시트 보어 | 1.250 " |
시트 두께 | 0.406 " |
샤프트 크기 | 5/8 인치 |
표준 산업 씰 번호 | 200V, 516V |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8484200000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-112-41 | 교체 용 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 21 | ₩ 48,195 | ||
68-062-11 | 교체 용 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 68 | ₩ 70,227 | ||
16-062-04 | 통합 된 로터리 교체 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 16 | ₩ 22,855 | ||
21-062-22 | 교체 용 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 21 | ₩ 37,030 | ||
68-062-13 | 교체 용 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 68 | ₩ 23,555 | ||
21-062-07 | 교체 용 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 21 | ₩ 28,385 | ||
16-062-11 | 통합 된 로터리 교체 펌프 샤프트 씰 | 225 F | -40 화씨 | 16 | ₩ 13,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.