항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | + /-3.0의 % |
AC 응답 | TRMS |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
교정 인증서 | 별도 구매 가능 |
교정 빈도 | 50에서 60 Hz로 |
클램프 미터 조 스타일 | 굽힘 |
카운트 | 3000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
턱 용량 | 7" |
맥스. AC 암페어 | 3000 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 122도 |
피크 홀드 | 가능 |
안전 등급 | 고양이 IV 600V |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.