FLAMEFIGHTER JBWE95 소화기 캐비닛 30파운드 블랙/레드
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
항목 | 소화기 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 검정 / 빨강 |
내각 재질 | PE 플라스틱 |
생산 능력 | 30의 파운드 |
깊이 | 38 " |
높이 | 12 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 사용 |
장착 스타일 | 월 마운트 |
폭 | 18 " |
Window 색상 | 초기화 |
창 재질 | 렉산 |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3923100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.