항목 | 보관함 |
색상 | 투명한 |
구획 깊이 | 8-7 / 8 " |
구획 높이 | 3" |
구획 폭 | 15-1 / 4 " |
래치 색상 | 검정 |
래치 유형 | Mechanical |
자재 | 반투명 폴리 프로필렌 |
구획 수 | 1 |
분리 가능한 분배기 수 | 15 |
전반적인 깊이 | 9.75 " |
전체 높이 | 3.187 " |
전체 폭 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.