항목 | 플레이트 스톡 |
색상 | 짙은 회색 |
길이 | 48 " |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 프리미엄 비닐 에스테르 |
최대 온도 | 180 F |
수지 종류 | 바이코르 |
두께 | 3 / 8 " |
두께 공차 | + 0.125 / -0.063 " |
타입 | 그릿으로 |
폭 | 48 " |
폭 포용력 | +/- 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 53.55 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.