그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 스톡 |
색상 | 짙은 회색 |
길이 | 24 " |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 프리미엄 폴리 에스테르 |
최대 온도 | 150 F |
수지 종류 | 코르벡스 |
두께 | 1 / 8 " |
두께 공차 | + 0.938 / -0.032 " |
타입 | 그릿으로 |
폭 | 24 " |
폭 포용력 | +/- 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870000 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ₩ 180,197 | |
870010 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ₩ 209,702 | |
870020 | 12 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ₩ 234,377 | |
870030 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ₩ 260,697 | |
870050 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ₩ 292,547 | |
870060 | 24 " | 3 / 8 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ₩ 350,000 | |
870070 | 24 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ₩ 426,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.