항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 0.207 " |
마감재 | 명확한 양극 처리 |
높이 | 2" |
길이 | 96 " |
자재 | 6063-T6 알루미늄 |
슬롯 너비 | 0.25 " |
타입 | 홈이있는 T 슬롯 |
무게 / 피트. | 0.954 파운드 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 3.94 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 245.11 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 높이 | 슬롯 너비 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10EX1010-96 | 0.207 " | 1" | 0.25 " | 1" | ₩ 63,486 | RFQ
| |
15EX1515L-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | ₩ 115,800 | RFQ
| |
15EX1530L-96 | 0.257 " | 3" | 0.32 " | 1.5 " | ₩ 203,501 | RFQ
| |
15EX1515UL-96 | 0.257 " | 1.5 " | 0.32 " | 1.5 " | ₩ 102,222 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.