항목 | 내부 코너 브라켓 |
마감재 | 명확한 양극 처리 |
자재 | 6063-T6 알루미늄 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
15CB4804 | 1.437 " | ₩ 8,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.