그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 수축 라이프 라인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.5 " |
브레이크 시스템 | 내부 잠금 폴 |
색상 | 파란색 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 1" |
주택 자재 | 나일론, 폴리 카보네이트 |
길이 | 6" |
라인 재료 | HPPE 웹 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 알루미늄 철근 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스틸 카라비너 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 25 / 32 " |
인장 강도 | 3000의 파운드. |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 수 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 주택 자재 | 길이 | 라인 재료 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7276WR | 1 | - | 3 / 4 " | 유리 충전 나일론 | 20ft. | Dyneema (R) | - | 이중 잠금 카라비너 | ₩ 631,837 | ||
G727630 | 1 | - | 3 / 4 " | 유리 충전 나일론 | 30ft. | 아연 도금 강판 | - | 이중 잠금 카라비너 | ₩ 777,017 | ||
G727650 | 1 | - | 3 / 4 " | 유리 충전 나일론 | 50ft. | 아연 도금 강판 | - | 이중 잠금 카라비너 | ₩ 1,216,005 | ||
G82706SB3 | 1 | 2.5 " | 1" | 나일론, 폴리 카보네이트 | 6" | HPPE 웹 | 강철 철근 후크 | 스틸 카라비너 | ₩ 464,887 | ||
G82706SB4 | 1 | 3 / 4 " | 1" | 나일론, 폴리 카보네이트 | 6" | HPPE 웹 | 알루미늄 스냅 훅 | 스틸 카라비너 | ₩ 402,692 | ||
G82706SG5 | 1 | 2.5 " | 1" | 나일론, 폴리 카보네이트 | 6" | HPPE 웹 | 알루미늄 철근 후크 | 알루미늄 카라비너 | ₩ 437,150 | ||
G82706TB3 | 2 | 2.5 " | 1 / 2 " | 나일론, 폴리 카보네이트 | 6" | HPPE 웹 | (2) 철근 후크 | 트리플 잠금 스틸 카라비너 | ₩ 887,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.