그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 흡수 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.5 " |
색상 | 파란색 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 철근 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1.625 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.42 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8479899898 |
프로덕트 | 모델 | 다리 수 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 색상 | 스트랩 너비 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 항목 | 라인 재료 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8242 | 1 | 1" | 노란색 | 1.5 " | 1" | 충격 흡수 끈 | 케블라 (R) 웨빙 | ANSI 스냅 후크 | ₩ 242,690 | ||
G8243Y | 2 | 1" | 검정 | 2" | 1" | 충격 흡수 끈 | Nomex (R) / 폴리 에스테르 웨빙 | ANSI 스냅 후크 | ₩ 414,802 | ||
G8242L | 1 | 7 / 8 " | 옐로우 / 블랙 | 1.5 " | - | 충격 흡수 끈 | - | 스냅 | ₩ 261,100 | ||
G82423L | 1 | 2.5 " | 옐로우 / 블랙 | 1.5 " | - | 충격 흡수 끈 | - | 철근 | ₩ 259,752 | ||
G8240A | 1 | 3 / 4 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | - | 스냅 | ₩ 189,822 | ||
G82403A | 1 | 2.5 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | - | 철근 | ₩ 234,010 | ||
구 스노 시야 | 2 | 3 / 4 " | 파란색 | 1.625 " | 3 / 4 " | 충격 흡수 끈 | - | 스냅 | ₩ 275,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.