그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구속 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
색상 | 노란색 |
하드웨어 재료 | 합금강 |
길이 | 6" |
라인 재료 | 케블라 (R) |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 3600 lb. 게이트 강도의 스틸 잠금 스냅 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 고리 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1.5 " |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 425의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스트랩 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G8209WT | 검정 | 스냅 훅 | 1.75 " | ₩ 261,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.