그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장애물 박스 엔드 렌치 |
마감재 | 공단 |
머리 크기 | 11 X 13mm |
자재 | 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 5.625 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 11 X 13 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-57.10X12 | 5.625 " | 10 X 12mm | ₩ 38,272 | ||
FM-57.19X22 | 9.25 " | 19 X 22 mm | ₩ 59,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.