그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 오픈 엔드 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
머리 크기 | 12mm X 13mm |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 8 17 / 64 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 12 X 13 mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | IT |
모델 | 헤드 각도 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-22.10X11 | 15 학위 | 3.875 " | 10 X 11 mm | ₩ 26,232 | |
FM-22.12X13 | 15 학위 | 4 5 / 16 " | 12 X 13 mm | ₩ 31,272 | |
FM-22.6X7 | 15 학위 | 3 5 / 16 " | 6 X 7 mm | ₩ 19,652 | |
FM-22.8X9 | 15 학위 | 3.5 " | 8 X 9 mm | ₩ 24,885 | |
FM-31.10X11 | 0 학위 | 6 57 / 64 " | 10 X 11 mm | ₩ 30,922 | |
FM-31.14X15 | 15 학위 | 8 17 / 64 " | 14 X 15 mm | ₩ 33,127 | |
FM-31.16X17 | 15 학위 | 9 27 / 32 " | 16 X 17 mm | ₩ 45,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.