그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 1-5 / 16 "와이어 |
최첨단 | ㅁㄴㅇㄹ |
핸들 색상 | 주황색 |
핸들 타입 | 절연 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 25 / 32 " |
턱 폭 | 1 5 / 16 " |
자재 | 이중 재료 |
맥스. 턱 개방 | 1-5 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 6.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 16 " |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-188.16AVSE | 1-15 / 32 "와이어 | 1 31 / 32 " | 1 15 / 32 " | 강철 | 1-15 / 32 " | ₩ 127,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.