플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY U51700.031.0275 Cotter Pin, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UHX 41JY92

FABORY U51700.031.0275 코터 핀, 18-8 등급, 5/16인치 핀 직경, 10PK

재고 있음 있음
항목: CG8UHX 모델 : U51700.031.0275크로스 참조: 41JY92

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 55,527 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코터 핀
기본 소재스테인리스 강
패스너 마감평원
패스너 길이2 3 / 4
마감재 평원
학년18-8
길이2 3 / 4 "
핀 직경5 / 16 "
핀 스타일확장 프롱
측정 시스템인치

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
원산지개인마다 다름

제품 변형

프로덕트모델기본 소재패스너 마감패스너 길이마감재 학년길이핀 직경핀 타입가격
FABORY L39350.063.0063 분할 핀, 6.3mm 핀 직경 | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063강철아연 도금63아연 도금-63mm6.3 mm-₩ 376,727
RFQ
FABORY L39350.080.0112 코터 핀, 8.0mm 핀 직경 | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112강철아연 도금112아연 도금-112mm8.0 mm-₩ 481,090
RFQ
FABORY L39610.060.0001 코터 핀, 스프링 강종 | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001강철아연 도금85아연 도금스프링 스틸85mm--₩ 580,363
RFQ
FABORY L39610.070.0001 코터 핀, 스프링 강종 | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001강철아연 도금105아연 도금스프링 스틸105mm--₩ 575,272
RFQ
FABORY L39630.055.0001 코터 핀, 스프링 강종 | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001강철아연 도금92아연 도금스프링 스틸92mm--₩ 544,727
RFQ
FABORY L39630.090.0001 코터 핀, 스프링 강종, 8mm 핀 직경 | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001강철아연 도금130아연 도금스프링 스틸130mm8 mm-₩ 733,090
RFQ
FABORY M39350.016.0016 코터 핀, 1.6mm 핀 직경 | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016강철아연 도금16아연 도금-16mm1.6 mm-₩ 7,661
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY U51700.031.0275 코터 핀, 18-8 등급, 5/16인치 핀 직경, 10PK
₩ 55,527 /팩