FABORY U51430.012.0056 스프링 핀, 0.131-0.138인치 직경 범위, 1/8인치 공칭 직경, 420 등급
항목: CG8TLC
모델 : U51430.012.0056크로스 참조: 41LX41
₩ 29,221 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 핀 |
실제 직경. (최소 최대) | 0.131-0.138 " |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
모따기 지름 | 0.121 " |
모따기 길이 참조 | 0.044 " |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 1,400 파운드 |
패스너 길이 | 9/16 |
학년 | 420 |
길이 | 9 / 16 " |
공칭 직경 | 1 / 8 " |
외부 Dia. | 1 / 8 " |
핀 타입 | 코일 |
ㅁㄴㅇㄹ | ASME B18.8.2 |
측정 시스템 | 인치 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 기본 소재 | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 모따기 길이 참조 | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 패스너 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086 " | 강철 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 파운드 | 평원 | ₩ 9,469 | RFQ
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086 " | 강철 | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 파운드 | 평원 | ₩ 15,654 | RFQ
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 10,309 | RFQ
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 15,400 | RFQ
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 17,207 | RFQ
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103 " | 강철 | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 파운드 | 평원 | ₩ 17,080 | RFQ
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135 " | 강철 | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | 1,875 파운드 | 평원 | ₩ 5,447 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.