그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 5 / 8 "-18 |
패스너 마감 | 평원 |
마감재 | 평원 |
학년 | 학년 8 |
높이 | 55 / 64 " |
너트 유형 | 높은 너트 |
스타일 | 높은 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNF (파인) |
아파트 너비 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 높이 | 항목 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399U59 | 스테인리스 강 | 7 / 16 "-14 | 평원 | 평원 | 316 | 3 / 8 " | 육각 너트 | 마녀 | ₩ 369,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.