플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY U01210.031.0375 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KFM 41UD89

FABORY U01210.031.0375 탭 볼트, 5/16-18 나사산 크기, 5 등급, 25PK

재고 있음 있음
항목: CG8KFM 모델 : U01210.031.0375크로스 참조: 41UD89 / 167J05

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 55,685 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭 볼트
기본 소재강철
직경 / 나사 크기5 / 16 "-18
패스너 마감아연 도금
패스너 길이3 3 / 4
마감재 아연 도금
학년학년 5
머리 높이7 / 32 "
헤드 유형마녀
헤드 폭0.5 "
길이3 3 / 4 "
증명 부하74,000 ~ 85,000 psi
로크웰 경도C19에서 C30로
나사 유형육각 탭 볼트
ㅁㄴㅇㄹASME B18.2.1
측정 시스템인치
인장 강도105,000 ~ 120,000 psi
스레드 방향오른손
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형UNC (일반)

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.98
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY U01210.031.0375 탭 볼트, 5/16-18 나사산 크기, 5 등급, 25PK
₩ 55,685 /팩