그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코터 핀 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 32 |
마감재 | 평원 |
학년 | A4 |
길이 | 32mm |
핀 직경 | 1.6 mm |
핀 스타일 | 확장 프롱 |
핀 타입 | 유지 |
측정 시스템 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 패스너 마감 | 패스너 길이 | 마감재 | 학년 | 길이 | 핀 직경 | 핀 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.063.0063 | 강철 | 아연 도금 | 63 | 아연 도금 | - | 63mm | 6.3 mm | - | ₩ 376,727 | RFQ
| |
L39350.080.0112 | 강철 | 아연 도금 | 112 | 아연 도금 | - | 112mm | 8.0 mm | - | ₩ 481,090 | RFQ
| |
L39610.060.0001 | 강철 | 아연 도금 | 85 | 아연 도금 | 스프링 스틸 | 85mm | - | - | ₩ 580,363 | RFQ
| |
L39610.070.0001 | 강철 | 아연 도금 | 105 | 아연 도금 | 스프링 스틸 | 105mm | - | - | ₩ 575,272 | RFQ
| |
L39630.055.0001 | 강철 | 아연 도금 | 92 | 아연 도금 | 스프링 스틸 | 92mm | - | - | ₩ 544,727 | RFQ
| |
L39630.090.0001 | 강철 | 아연 도금 | 130 | 아연 도금 | 스프링 스틸 | 130mm | 8 mm | - | ₩ 733,090 | RFQ
| |
M39350.016.0016 | 강철 | 아연 도금 | 16 | 아연 도금 | - | 16mm | 1.6 mm | - | ₩ 7,661 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.