그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 핀 |
기본 소재 | 강철 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 90 |
마감재 | 평원 |
학년 | 자유로운 절단 강철 |
길이 | 90mm |
핀 타입 | 내부 스레드 |
크기 | 16 x 90 |
작은 끝 Dia. | 16 mm |
ㅁㄴㅇㄹ | D7978A |
측정 시스템 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.