그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M10x1.5 |
패스너 마감 | 평원 |
패스너 길이 | 45 |
마감재 | 평원 |
학년 | 클래스 10.9 |
머리 높이 | 6.4 mm |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 17 mm |
길이 | 45mm |
최소 나사산 길이 | 45 mm |
증명 부하 | 830N/mm-제곱 |
로크웰 경도 | HRC32 ~ HRC39 |
나사 유형 | 육각 머리 캡 나사 |
ㅁㄴㅇㄹ | DIN 933 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 F |
인장 강도 | 1,000N/mm-제곱 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.