항목 | 아이 볼트 |
아이 인사이드 디아. | 50 mm |
Dia 외부 눈. | 90.0 mm |
아이 볼트 유형 | 어깨로 들어 올리기 |
마감재 | 평원 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 126.0 mm |
생크 직경 | 24 mm |
생크 길이 | 36.0 mm |
어깨 Dia. | 50.00mm |
어깨 길이 | 40.0mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | M24 X 3 |
작업 부하 제한 | 1,800의 kg |
선박 중량 (kg) | 11.01 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.