FABORY L11400.100.0001 커플링 너트, 30mm 길이, M10-1.50 스레드 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M10x1.5 |
패스너 마감 | 아연 도금 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 30 " |
너트 유형 | 커플 링 너트 |
스타일 | 커플 링 너트 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | 메트릭 |
아파트 너비 | 17 mm |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 나사 유형 | 기본 소재 | 직경 / 나사 크기 | 아파트 너비 | 패스너 마감 | 마감재 | 학년 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11400.019.0075 | UNC (일반) | 강철 | # 10-24 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 3 / 4 " | ₩ 396,072 | RFQ
| |
B11400.025.0175 | UNC (일반) | 강철 | 1 / 4 "-20 | 7 / 16 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 1 3 / 4 " | ₩ 580,363 | RFQ
| |
B11400.031.0175 | UNC (일반) | 강철 | 5 / 16 "-18 | 1 / 2 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 1 3 / 4 " | ₩ 517,312 | RFQ
| |
B11400.037.0175 | UNC (일반) | 강철 | 3 / 8 "-16 | 9 / 16 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 1 3 / 4 " | ₩ 413,305 | RFQ
| |
B11400.043.0175 | UNC (일반) | 강철 | 7 / 16 "-14 | 5 / 8 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 1 3 / 4 " | ₩ 499,978 | RFQ
| |
B11400.050.0175 | UNC (일반) | 강철 | 1 / 2 "-13 | 11 / 16 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 1 3 / 4 " | ₩ 431,887 | RFQ
| |
B11400.062.0212 | UNC (일반) | 강철 | 5 / 8 "-11 | 13 / 16 " | 아연 도금 | 아연 도금 | 학년 2 | 2 1 / 8 " | ₩ 466,072 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.