항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 길이 | 0.235의 |
드릴 포인트 크기 | #2 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 5 / 16 " |
마감재 | 평원 |
머리 색깔 | ㅁㄴㅇㄹ |
머리 높이 | 0.120 "~ 0.105" |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 0.305 " |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 410 스테인레스 스틸 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | # 10-16 |
타입 | 셀프 드릴링 |
와셔 OD | 0.414 ~ 0.384 인치 |
선박 중량 (kg) | 10 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.