항목 | 고정 나사 |
동등한 십진수 | 0.375 " |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 스퀘어 헤드 |
마감재 | 평원 |
머리 높이 | 0.544 "~ 0.582" |
헤드 폭 | 0.729 ~ 0.750 인치 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 5" |
포인트 재료 | 강철 |
포인트 타입 | 컵 |
로크웰 경도 | HRC45 ~ HRC53 |
측정 시스템 | 인치 |
온도. 범위 | -58도 ~ 302도 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
선박 중량 (kg) | 10.11 |
원산지 | 개인마다 다름 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.