항목 | 열전대 데이터 로거 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.4 % (+ 1.8 ° F / 1 ° C) J, K, E, T 유형 및 판독 값의 +/- 0.5 % (+ 5 ° F / 3 ° C) 유형 R, S |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
교정 인증서 | Optional |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | SD 카드 |
메모리 | 최소 최대 |
입력 수 | 12 |
프로브 커넥터 | 열전대 |
분해능 | 0.1도, 1도 |
샘플링 속도 | 1에서 3600 초. |
온도. 범위 | -148도 ~ 3092도 |
열전대 유형 | J, K, E, T, R, S |
선박 중량 (kg) | 2.65 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9025805050 |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TM500-NIST | NIST | ₩ 2,885,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.