항목 | 일회용 데이터 로거 |
정확성 | +/- 0.9도 F (0.5도 C) |
경보 | 저 높은 |
배터리 수명 | 1 년 |
와 호환 | 윈도우 7, 8, 10 |
연결 크기 | USB |
깊이 | 0.1 |
높이 | 3.2 |
인터페이스 | USB |
샘플 포인트 저장 | 8192 데이터 포인트 |
온도. 범위 | -22도 ~ 158도 |
시간 간격 | 30 초 120 분 |
타입 | NTC |
방수의 | IP65 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.