항목 | 열지수 사이크로 메타 |
학위 부문 | 1 학위 |
깊이 | 23 / 32 " |
이슬점 범위 | -108도 ~ 122도 F (-78도 ~ 50도 C) |
높이 | 5.5 " |
습도 정확도 | + /-3의 % |
상대 습도 범위 | 0의 % 99.9 %로 |
온도 정확성 | +/- 1도 F / 0.6도 C |
온도. 범위 | -4도 ~ 122도 F (-20도 ~ 50도 C) |
습구 온도 범위 | -4도 ~ 122도 F |
폭 | 1.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9025803500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.