항목 | pH 미터 키트 |
자동 종료 | 예, 덮개를 닫을 때 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 5pt. |
디스플레이 | LCD, 두 줄 |
표시 온도 범위 | 32 ~ 212도 F, 0 ~ 100도 C |
작동 온도 범위 | 32 ~ 212도 |
ORP 범위 | -999 ~ 999mV |
pH 정확도 | + 0.02 |
산도 범위 | 0.00 ~ 14.00 |
pH 분해능 | 0.01 |
온도 정확성 | 0.8도 F |
온도 해결 | 0.1도 F |
온도 보상 범위 | 수동 및 자동 : 0-100도 C |
방수의 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.