항목 | 휴대용 디지털 압력계 |
정확성 | +/- 0.3 % FC |
배터리 타입 | 9V |
연결 유형 | 1/8 "ID 튜브에 적합 |
데이터 저장매체 | USB 인터페이스를 통한 PC |
디스플레이 | 4 자리 백라이트 LCD |
인터페이스 | USB |
최대. 압력 | 0.5psi (0.0344bar) |
작동 범위 | 0 ~ 3.44Kpa |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
압력 범위 | 화장실에서 0에서 13.85 |
분해능 | 0.01 인치 화장실 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 연결 유형 | 디스플레이 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD700 | +/- 0.3 % FC | 9V | 1/8 또는 3/16 "ID 튜브에 적합 | 3 1/2 디지트 LCD | 2psi (0.1378bar) | 화장실에서 0에서 55.40 | 0.01" 화장실 | ₩ 527,502 | ||
HD750 | +/- 0.3 % FC | 9V | 1/8 "ID 튜브에 적합 | 4 자리 백라이트 LCD | 5psi (0.344bar) | 화장실에서 0에서 138.3 | 0.1 인치 화장실 | ₩ 549,097 | ||
407910 | +/- 1.0 % FC | 9 V | - | 1.4 인치 하이 LCD | 29psi (2bar) | 화장실에서 0에서 802 | 0.5 인치 WC | ₩ 571,777 | ||
HD755-NIST | +/- 0.3 % FC | 9V | 1/8 "ID 튜브에 적합 | 4 자리 백라이트 LCD | 0.5psi (0.0344bar) | 화장실에서 0에서 13.85 | 0.01 인치 화장실 | ₩ 803,530 | ||
HD700-NIST | +/- 0.3 % FC | 9V | 1/8 또는 3/16 "ID 튜브에 적합 | 3 1/2 디지트 LCD | 2psi (0.1378bar) | 화장실에서 0에서 55.40 | 0.01" 화장실 | ₩ 831,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.