그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 마이크로 마노미터 |
정확성 | + /-0.3의 % |
배터리 타입 | 9 V |
연결 유형 | 5/8 "커넥터 |
데이터 저장매체 | USB 인터페이스를 통한 PC |
디스플레이 | 3 줄 백라이트 LCD |
인터페이스 | USB |
최대. 압력 | 0.752psi (0.05bar) |
작동 범위 | 0 ~ 5KPa |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
압력 범위 | 화장실에서 0에서 20 |
분해능 | 0.01" 화장실 |
속도 | 200 ~ 15733 FPM |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
HS 코드 | 9015808080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.