항목 | 방수 전도도 키트 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1, 2 또는 3 점 |
디스플레이 | 듀얼 백라이트 LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122도 F, 0 ~ 50도 C |
전기 전도도 정확도 | +/- 1.5 % FS |
전기 전도도 범위 | 0.00에서 199.9mS |
전기 전도도 해상도 | 0.01 미국 |
메모리 | 300 판독 |
작동 온도 범위 | 32 ~ 212도 |
ORP 정확도 | + 0.15 |
ORP 범위 | -1999 ~ +1999mV |
ORP 해상도 | 1mV |
pH 정확도 | + 0.02 |
산도 범위 | 2.00까지 19.99 |
pH 분해능 | 0.02 pH |
전원 | (2) AA 배터리 |
염분 정확도 | +/- 1.5 % FS |
염분 범위 | 0 ~ 100ppt |
하위 카테고리 | 핸드 헬드 |
TDS 정확도 | +/- 1.5 % FS |
TDS 범위 | 0 - 100 ppm |
TDS 해상도 | 0.01 mg / L |
온도 정확성 | +/- 1도 F |
온도 해결 | 0.1도 F |
온도 보상 범위 | 32 ~ 212 F |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 9027808030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.