그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 염도 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1 포인트 |
디스플레이 | LCD |
표시 온도 범위 | 32도 ~ 122도 F (0도 ~ 50도) |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
전원 | (4) LR44 배터리 |
염분 정확도 | +/- 2 % FS |
염분 범위 | 0 ~ 10.00 ppt, 10.01 ~ 70.1 ppt |
온도 정확성 | +/- 0.9도 F / 0.5도 C |
온도 해결 | 0.1도 F |
온도 보상 범위 | 32도 ~ 122도 F (0도 ~ 50도) |
방수의 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 9027808090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.