항목 | 전도도 측정기, TDS 테스터 |
자동 종료 | 가능 |
자동 온도 보정 | 가능 |
캘리브레이션 | 1 포인트 |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
표시 온도 범위 | 32 ~ 122 |
전기 전도도 정확도 | +/- 1 % FS |
전기 전도도 범위 | 0 ~ 19.99mS / cm |
전기 전도도 해상도 | 0.01mS / cm |
작동 온도 범위 | 32 ~ 122 F |
전원 | LR4 배터리 44 개 |
TDS 정확도 | +/- 1 % FS |
TDS 범위 | 0 ~ 19.99 ppt |
온도 정확성 | (+/-) 0.5C |
온도 해결 | 0.1도 C |
온도 보상 범위 | 0 ~ 50 |
방수의 | IP65 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 9027908800 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.