항목 | 실내 공기질 분석기 |
이산화탄소 농도 | 1 ~ 6000PPM |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 저장매체 | 20,000 연속 판독; 99 수동 판독 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
전원 | AAA 배터리 XNUMX 개 |
상대 습도 범위 | 10 %까지 95 |
분해능 | 25ppm |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.