항목 | 이중 입력 AC 전압 / 전류 데이터 로거 |
현재 정확도 | + /-2의 % |
현재 채널 | 2 |
전류 범위 | 10 ~ 200A AC |
디스플레이 | 듀얼 LCD |
인터페이스 | USB |
상 | 하나의 |
전원 | 리튬 배터리 또는 120V, 50 / 60Hz |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
샘플링 속도 | 1 초 ~ 24 시간 |
필요한 소프트웨어 | 포함 사항 |
스토리지 | 256,000 수치 |
진정한 RMS | 가능 |
전압 정확도 | + /-1.5의 % |
전압 채널 | 2 |
전압 범위 | 6에서 600 VAC로 |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.