항목 | 실내 공기질 이산화탄소 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
이산화탄소 농도 | 0 - 9,999 ppm |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 저장매체 | 가능 |
이슬점 범위 | -99.22도 ~ 118도 F (-72.9도 ~ 47도 C) |
디스플레이 | 듀얼 백라이트 LCD |
습도 정확도 | 5도 F에서 판독 값의 +/- 77 % |
전원 | (6) AAA 배터리 |
상대 습도 범위 | 10의 % 90 %로 |
분해능 | 0.1 학위 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 (섭씨 -10도 ~ 50도) |
습구 온도 범위 | 화씨 12.2도 ~ 118.8도 (섭씨 -11도 ~ 48.2도) |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9027106000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.