그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유속계 |
정확성 | + /-0.05의 % |
교정 인증서 | NIST |
디스플레이 | 5 자리 LCD |
메모리 | 최소 / 최대 / 마지막 |
분해능 | 0.1 RPM |
RPM 범위 | 0.5 ~ 20,000 |
속도 | 0.05 ~ 1999.9M / 분 |
속도 | 0.2~6560fpm |
타입 | Contact |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 13.65 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9029204080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 메모리 | RPM 범위 | 속도 | 속도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461891 | + /-0.05의 % | 5 자리 LCD | 내장, 최대 및 최소 값 모두 저장 | 0.5 ~ 20,000 | - | 0.2~6560fpm | - | ₩ 400,942 | ||
RPM33 | +/- 0.05 % +1 자리 | 백라이트 LCD | 10 개의 데이터 세트 | 2 ~ 99,999 (사진), 2 ~ 20,000 (접촉처) | 0 ~ 2000M / 분 | 0~6560fpm | 접촉 및 비접촉 | ₩ 437,902 | ||
461895 | +/- (판독 값 0.05 % + 1d) | 99,999 카운트 LCD | 마지막 / 최소 / 최대 | 5-99,999 (사진), 0.5-19,999 (접촉처) | - | - | - | ₩ 502,250 | ||
RPM33-NIST | - | 백라이트 LCD | 10 개의 데이터 세트 | - | 0 ~ 2000M / 분 | - | - | ₩ 771,575 | ||
RPM10-NISTL | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 786,240 | ||
461825-NIST | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 799,260 | ||
461825 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 679,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.