항목 | 디지털 습도계 |
배터리 타입 | (1) AAA |
코드 길이 | 18 " |
깊이 | 4 / 5 " |
숫자 크기 | 1" |
유형 표시 | LCD |
높이 | 4 3 / 10 " |
습도 정확도 | + /-4의 % |
메모리 | 최소 최대 |
설치 | 벽 또는 책상 |
상대 습도 범위 | 10 %까지 99 |
센서 길이 | 18 " |
온도 정확성 | +/- 1.8도 |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
폭 | 3 9 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 9025805000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 배터리 타입 | 코드 길이 | 깊이 | 유형 표시 | 높이 | 상대 습도 범위 | 온도 정확성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445814 | 3 9 / 10 " | (2) AAA | - | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10 %까지 99 | +/- 1.8도 | ₩ 125,212 | ||
445703 | 3 9 / 10 " | (1) AAA | - | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10 %까지 99 | +/- 1.8도 | ₩ 105,840 | ||
445815 | 3 9 / 10 " | (2) AAA | 18 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10 %까지 99 | +/- 1.8도 | ₩ 164,185 | ||
445713 | 3 9 / 10 " | (1) AAA | 35 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10 %까지 99 | +/- 1.8도 | ₩ 107,537 | ||
445715-NIST | 3 9 / 10 " | (1) AAA | 18 " | 4 / 5 " | LCD | 4 3 / 10 " | 10 %까지 99 | +/- 1.8도 | ₩ 534,800 | ||
RHM15 | 1.5 " | LR44 | - | 5 / 8 " | 1 인치 LCD | 2" | 10의 % 99 %로 | +/- 1도 | ₩ 64,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.