항목 | 접지 저항 테스터에 클램프 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
카운트 | 9999 |
현재 측정 범위 | 0.2mA ~ 30A |
데이터 로깅 | 116 판독 |
디스플레이 | 디지털 LCD |
턱 용량 | 0.9"(밀리미터) |
작동 주파수 | 3333 Hz에서 |
분해능 | 0.002 옴 |
안전 등급 | CAT III 300V, CAT II 600V |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.