항목 | DC 전원 공급 장치 |
교정 인증서 | 아니 |
입력 전압 | 115V/230VAC |
라인 규제 | 0.2 % 미만 + 3mA |
라인 볼트 규제 | 0.1% + 3mV |
하중 조절 | 미만0.01% + 2mV/ 미만0.2% + 3mA |
미터 유형 | 듀얼 LCD |
출력 전류 | 0 ~ 3A |
출력 전압 (DC) | 0 ~ 18 |
리플 볼트 규제 | 0.5mV |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8504407001 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
382200 | 0 ~ 1A | ₩ 359,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.